SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN22BD3 CONT.AUX. 2NC+2NO VITE 24V DC - CA3KN22BD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110483802
Artikelnummer
SNRCA3KN22BD3
Herstellernummer
CA3KN22BD3
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Betriebsspannung DC:
690...690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Breite:
27 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
55.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


