SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN40E7 CONT.AUX. VITE 48V 50 60HZ - CA2KN40E7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110500363
Artikelnummer
SNRCA2KN40E7
Herstellernummer
CA2KN40E7
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
93 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


