SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN31M7 CONT AUX 220VCA - CA2KN31M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110500301
Artikelnummer
SNRCA2KN31M7
Herstellernummer
CA2KN31M7
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Breite:
27 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
55.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


