Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22Q7 CONT 2F+2O VIS 380 400V - CA2KN22Q7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110481341

Artikelnummer

SNRCA2KN22Q7

Herstellernummer

CA2KN22Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA + 2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina CA a 380/400 V 50/60 Hz come bobina standard per il circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie