Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS480XDPDR UPS INDUSTRIALE BVS-PDR 480W VDC DIN - BVS480XDPDR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung AC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 480 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304436959

Artikelnummer

SNRBVS480XDPDR

Herstellernummer

BVS480XDPDR

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung AC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

480 W

1. Ausgangsspannung DC:

24...24 V

3. Ausgangsspannung AC:

0...0 V

3. Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

2. Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Kurzschlussfest:

ja

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

2. Ausgangsspannung AC:

0...0 V

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Leistungsaufnahme:

480 VA

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Breite:

123.8 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Einbauhöhe:

128.5 mm

Höhe:

128.5 mm

Tiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

La guida DIN per UPS industriale da 24 V CC fa parte della famiglia Easy UPS di Schneider Electric. Questo modello è un UPS da 480 W che offre un ingresso CC all'uscita CC per il supporto di apparecchiature industriali. È dotato di contatti relè di segnalazione 0-5V, supporto di fino a 4 pacchi batteria esterni totali, indicatori LED e interruttore EPO per un migliore controllo dell'infrastruttura di controllo industriale. Viene fornito con una garanzia standard di 2 anni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie