Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P22A2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP65 S - BSH1002P22A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P22A2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP65 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.351 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118139329

Artikelnummer

SNRBSH1002P22A2A

Herstellernummer

BSH1002P22A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.95 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

8

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

4.5 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 3,4 Nm, 6000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP65. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 3,4 Nmper LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 4,5 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 5,5 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 5,5 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 5,5 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 5,8 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 5,8 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 5,8 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 5.8 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 5.8 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa480 V trifase - coppia max di arresto: 11,23 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 11,23 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 11,23 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 12,13 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 12,13 Nm per LXM15LD17N4 a480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 14,79 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 16 N·mper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 16 N·mper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 16 N·mper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 18.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 18.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 5,6 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 8 N·mper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 8 N·mperLXM15LD10N4a 400 V trifase, 8 N·mper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 9,39 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase - potenza in uscita: 1400 Wper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 1400 Wper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 1400 Wper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 1600 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1700 Wper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 1700 Wper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 1700 Wper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 1950 Wper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 2150 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 780 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 780 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 780 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 840 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 890 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 950 Wper LXM15LD21M3a 230 V monofase, 950 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase - coppia nominale: 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 3,7 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 4 N·mper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 4 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 4 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 4,5 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 4,96 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 4,96 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 4,96 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 5,8 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 2000 rpm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2000 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 4500 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 5000 rpmper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD10N4 a 230 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 Vtrifase, LXM15LD17N4 a 400 V trifase, LXM15LD17N4 a 480 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V monofase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM32,D18N4 a 400 V trifase, LXM32,D18N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: -Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie