Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AW660ABA MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX - BRS39AW660ABA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AW660ABA MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 2.6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.288 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119223805

Artikelnummer

SNRBRS39AW660ABA

Herstellernummer

BRS39AW660ABA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

2000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. Il motore passo-passo a 6 poli presenta una chiave woodruff da 12 mm, un collare di centraggio da 60 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. Fornisce una coppia di tenuta elevata, che lo rende una soluzione ottimale in applicazioni come pick-and-place, ecc. È un motore passo-passo a 3 fasi con corrente nominale di 5,8 a, una velocità meccanica di 3000RPM e una tensione di alimentazione di 230V AC, 325V DC. È dotato di morsettiera per il collegamento elettrico. Dimensioni dell'albero: 12 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Offre una durata di servizio di circa 20000 ore (cuscinetto). Il prodotto è classificato IP41 e IP56. Dimensioni: 141 mm (lunghezza) x 85 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 2 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 98,99 mm. Peso: 3,2 kg. Il motore passo-passo è particolarmente adatto per il posizionamento a breve distanza, come l'etichettatura. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Il motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti passo-passo Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 85 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. 4 fori di montaggio di diametro 6,5 mm. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Il motore passo-passo a 3 fasi con densità di potenza molto elevata. Esegue precisi movimenti passo-passo controllati da un azionamento. Il motore passo-passo a 3 fasi è preciso, potente e robusto ed è eccellente con un'alta densità di potenza.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie