Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368W130ABA MOT.BRS SIZE 60 1.7NM TERM. BOX - BRS368W130ABA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368W130ABA MOT.BRS SIZE 60 1.7NM TERM. BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 4.1 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

605 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119223492

Artikelnummer

SNRBRS368W130ABA

Herstellernummer

BRS368W130ABA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

4.1 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

13.5 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore passo-passo 3fase che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero liscia (diametro 8 mm), senza freno d'arresto. Ha un connettore angolato per il cablaggio elettrico. Esegue movimenti passo passo precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo passo. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. I limiti della tensione di alimentazione sono 230 VCA, 325 VCC, la corrente nominale è 0,9 A, la coppia nominale è 1,5 Nm, la costante di tempo è 4,6 ms, il grado di protezione è IP56, albero IP41. Le dimensioni della flangia del motore sono 57,2 mm, fissate con 4x fori da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 2 kg. Questo motore passo-passo è progettato per azionamenti Lexium SD3. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con gli azionamenti per motori passo passo SD326 e SD328. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.