Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368H130AAA VRDM368/50LHA OOIP41 OO D8O 38 OOOS400 - BRS368H130AAA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 2.25 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606485149431

Artikelnummer

SNRBRS368H130AAA

Herstellernummer

BRS368H130AAA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

2.25 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

6.78 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il motore passo-passo a 6 poli con albero liscio da 8 mm, collare di centraggio da 38 mm, senza freno d'arresto e seconda estremità dell'albero. È un motore passo-passo a 3 fasi con una corrente nominale di 5.8 A, una velocità meccanica di 3000 giri/min e una tensione di alimentazione di 34 V CC, 48 V CC. È dotato di fili volanti per il collegamento elettrico. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 21mm (lunghezza). Offre una durata di circa 20.000 ore (cuscinetto). È un prodotto classificato IP41 e IP56. Le dimensioni sono 79 mm (lunghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1.6 mm (profondità) x 38 mm (diametro) con foro di montaggio di 66.6 mm. Pesa 2 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Questo motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti motore Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 57.2 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Ha 4 fori di montaggio con diametro di 5.2 mm. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.