Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH045 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 4,5M - BMXXCAUSBH045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH045 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 4,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 4.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863920215

Artikelnummer

SNRBMXXCAUSBH045

Herstellernummer

BMXXCAUSBH045

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

4.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Questo cavo fa parte della gamma Modicon M340, un'offerta di PAC di fascia media per il controllo di processi industriali e infrastrutture. Il cavo è dotato di un connettore maschio USB tipo mini-B sul lato PC e di un connettore USB tipo A sull'altro lato. La lunghezza di questo cavo è 4.5 m. Questo cavo è utilizzato per collegare la porta USB mini B sul PAC alla porta USB del PC. È dotato di un connettore USB tipo A e di un connettore USB mini B (sul lato processore M340) per il collegamento elettrico.Pesa 0,11 kg. Consente di trasferire una configurazione da un PC al servoazionamento Lexium 16. Questo cavo è compatibile con le gamme Harmony GTO e adatto alla piattaforma di automazione Modicon M340. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie