SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1600 BACKPLANE 16 SLOTS - MODICON X80 - BMXXBP1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 16
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
3606485810539
Artikelnummer
SNRBMXXBP1600
Herstellernummer
BMXXBP1600
Hersteller
SNR
Anzahl der Steckplätze:
16
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
634.6 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
19 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


