Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400 Einbaugehause M340, 4 Schachte, Montage - BMXXBP0400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400 Einbaugehause M340, 4 Schachte, Montage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom DC - 0 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Modicon M340

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

4

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

242.4 mm

Höhe:

103.7 mm

Tiefe:

19 mm

Modulträger M340, robust, 4 Steckplätze, Bef. Montage-, Schlitzplatte, DIN-Profilsch. Leistungsverbrauch_H 1 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl derSteckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.