Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC120K CAVO ESTENSIONE RACK 12.0 M - BMXXBC120K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC120K CAVO ESTENSIONE RACK 12.0 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863992656

Artikelnummer

SNRBMXXBC120K

Herstellernummer

BMXXBC120K

Hersteller

SNR

Länge:

12 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il cavo di estensione del backplane è un accessorio del PLC. La lunghezza del cavo è 12 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori SUB-D a 9 vie. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi, per catene di rack e per il trasporto del segnale sul bus locale. Il cavo di estensione è compatibile con il modulodi estensione del backplane Modicon M340 BMXXBE1004. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie