Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXSDI1602 SAFETY DIGITAL 16 IN MODULE - BMXSDI1602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

171 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481204912

Artikelnummer

SNRBMXSDI1602

Herstellernummer

BMXSDI1602

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Leistungsaufnahme:

3.57 W

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.2 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

19...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D

Breite:

33 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Questo modulo di ingresso digitale di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 16 canali di ingresso non isolati ed è alimentato a 24 V CC (positiva). Questo prodotto di sicurezza può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 16 ingressi di tipo 3, suddivisi in due gruppi di 8 ingressi non isolati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 382097 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.120 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC disicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. L'altezza del modulo di I/O è superiore all'altezza di un rack (Ethernet o X-bus) e deve essere considerata prima di installare il rack. Il prodotto deve essere installato sul racke fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino. La gamma Modicon X80 è una parte importante di EcoStruxure Plant, un'architettura aperta, flessibile, affidabile, sostenibile, sicura.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie