Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXMSP0200 SCHEDA MOTION 2 CANALI - BMXMSP0200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXMSP0200 SCHEDA MOTION 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863998634

Artikelnummer

SNRBMXMSP0200

Herstellernummer

BMXMSP0200

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo PTO ha 2 canali, 4 ingressi con logica discreta (positiva) del dissipatore. È un modulo PTO con una tensione di ingresso/uscita a 24V DC, una corrente di uscita di 50 mA e un assorbimento massimo di corrente di 200 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettricoimpiega due connettori a 28 vie. Non presenta isolamento tra i canali. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'uscita è compatibile con il convertitore di segnali (USIC), RS422, ingresso e ingresso sorgente a 7 mA, da 5V a 24 V. Ingresso compatibile con il sensore di prossimità a 2fili/3 fili da 19,2V a 30V conforme a IEC 947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie