Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301 Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose K - BMXFTW301

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301 Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Modicon M340

EAN

3595863920307

Artikelnummer

SNRBMXFTW301

Herstellernummer

BMXFTW301

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über steckbare Klemmenleiste. Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m.