Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW501 Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose K - BMXFCW501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW501 Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863920130

Artikelnummer

SNRBMXFCW501

Herstellernummer

BMXFCW501

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 5m, 1 x 20 Drähte (16 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm².

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie