Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200H MODULO CONTATORE HS M340 2 CANALI - BMXEHC0200H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200H MODULO CONTATORE HS M340 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 8

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864010410

Artikelnummer

SNRBMXEHC0200H

Herstellernummer

BMXEHC0200H

Hersteller

SNR

Anzahl der Funktionen:

8

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Messung:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

ja

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

ja

Geeignet für Einachs-Regelung:

ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

32 mm

Höhe:

103.76 mm

Tiefe:

92 mm

Questo modulo contatore fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo contatore per ambienti difficili è dotato di 2 canali ad alta velocità. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Il suo involucro fornisce protezione IP20 all'elettronica. Questo modulo pesa 0,112 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM ed EAC ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo ingresso è compatibile con il sensore di prossimità a 2/3 fili da 19,2 V a 30 V, encoder incrementale con uscite push-pull, 10 V a 30 V Totem Pole. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituitoda una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.