Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI - BMXEAE0300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 5

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - ja

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3595864126685

Artikelnummer

SNRBMXEAE0300

Herstellernummer

BMXEAE0300

Hersteller

SNR

Anzahl der Funktionen:

5

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

ja

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

ja

Geeignet für Einachs-Regelung:

ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di interfaccia encoder ha 3 canali SSI. È un modulo di interfaccia encoder con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 250 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le funzioni disponibili sono offset, comparazione, modulo, riduzione e acquisizione. La velocità di trasmissione è 500 kbauds, 200 kbauds, 1 Mbauds, 100 kbauds, il formato dati è da 8 bit a 31 bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,138 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Divisione 2, CCS. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con l'encoder assoluto SSI 24V DC per 200 mA per canale. Modicon X80 consistein una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).