Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4022S PS 24/48 VDC RED - BMXCPS4022S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 24...48 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 1.9 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 1.9 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

497 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489562496

Artikelnummer

SNRBMXCPS4022S

Herstellernummer

BMXCPS4022S

Hersteller

SNR

Eingangsspannung DC:

24...48 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1.9 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

1.9 A

Max. Eingangsstrom DC:

1.67 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

180 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

250 mm

Questo alimentatore di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Sul fronte dell'alimentatore, 2 connettori (2 e 5 vie) possono ricevere una morsettiera rimovibile. Converte la corrente da 24 a 48 V CC in tensioni di uscita da 24 V CC e 3,3 V CC, distribuite sul backplane. Questo alimentatore di sicurezza può fornire diagnostica avanzata che semplifica la manutenzione prevedendo quando sostituire l'alimentatore prima che si guasti. Rileva condizioni di sovratensione, sovraccarico e cortocircuito sulle linee del backplane a 24 V DC e 3,3 V DC. Può essere installato in qualsiasi rack, rack locale principale o esteso, rack remoto principale o esteso. Ha un rivestimento rosso specifico per i prodotti di sicurezza. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato CE e UL, nonché ATEX e IECEx per l'uso in atmosfere esplosive. L'alimentatore di sicurezza è fornito con un set di due morsettiere rimovibili a gabbia. La confezione dell'alimentatore include un set di due morsettiere rimovibili a gabbia (a 5 e 2 vie). L'alimentatore deve essere inserito negli slot dedicati più a sinistra di ogni rack (contrassegnati CPS). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino euna formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie