SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002S PS SAFETY RID. 100-240 VAC 40W - BMXCPS4002S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Art der Ausgangsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481204950
Artikelnummer
SNRBMXCPS4002S
Herstellernummer
BMXCPS4002S
Hersteller
SNR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.1 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.1 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3...24 V
Leistungsabgabe:
40 W
Breite:
68 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


