Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002H ALIMENTATORE X80 RIDONDATO AC HARSH - BMXCPS4002H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002H ALIMENTATORE X80 RIDONDATO AC HARSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480927577

Artikelnummer

SNRBMXCPS4002H

Herstellernummer

BMXCPS4002H

Hersteller

SNR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom DC:

4.5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1.04 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

1.04 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

3.3...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

3.3...24 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

4.5 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

4.5 A

Leistungsabgabe:

40 W

Breite:

68 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria da 100V a 240V AC per ambienti difficili. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria da 40W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 5,5A a 3,3V DC e una dissipazione di potenza massima di 8,5 W. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di linea e messa a terra di protezione. Le diagnosi avanzate disponibili tramite le reti sono il rilevamento della temperatura, il test di ridondanza, la durata di attività, le informazioni sulla ridondanza e la durata residua. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,51 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con tutti i backplane. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie