SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002 ALIMENTATORE X80 RIDONDATO AC - BMXCPS4002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 1.04 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480927560
Artikelnummer
SNRBMXCPS4002
Herstellernummer
BMXCPS4002
Hersteller
SNR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3...24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3...24 V
Ausgangsspannung DC:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
4.5 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
4.5 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


