SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500H ALIMENTATORE X80 100-240VAC HARSH - BMXCPS3500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 1.04 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
457 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864029894
Artikelnummer
SNRBMXCPS3500H
Herstellernummer
BMXCPS3500H
Hersteller
SNR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3...24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
4.5 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
4.5 A
Max. Ausgangsstrom DC:
4.5 A
Leistungsabgabe:
36 W
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
99 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


