Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0810 MODULO 8 INGRESSI ANALOGICI ISOL. RTU - BMXAMI0810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0810 MODULO 8 INGRESSI ANALOGICI ISOL. RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

113 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864081564

Artikelnummer

SNRBMXAMI0810

Herstellernummer

BMXAMI0810

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

32 mm

Leistungsaufnahme:

1.5 W

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il modulo di ingresso analogico ad alta risoluzione fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 8 ingressi analogici isolati (15 bit + segno). Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 28 vie. Il modulo offre diversi campi di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie