Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP1002 RACK X80 ETHERNET 10 SLOTS PER DOPPIO PS - BMEXBP1002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP1002 RACK X80 ETHERNET 10 SLOTS PER DOPPIO PS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480911750

Artikelnummer

SNRBMEXBP1002

Herstellernummer

BMEXBP1002

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 10 slot e bus X fornisce 10 slot con 8 connettori Ethernet e bus X per moduli misti e 2 connettori bus X per moduli bus X. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernetcon una corrente di 162 mA a 24V DC e 76 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 1770000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,37 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, BMXCPS4002, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie