Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0602 RACK X80 ETHERNET 6 SLOTS PER DOPPIO PS - BMEXBP0602

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0602 RACK X80 ETHERNET 6 SLOTS PER DOPPIO PS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 3.3...24 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480911743

Artikelnummer

SNRBMEXBP0602

Herstellernummer

BMEXBP0602

Hersteller

SNR

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

3.3...24 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

164 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

152 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Anzahl der Steckplätze:

6

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

376 mm

Höhe:

105.11 mm

Tiefe:

19 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 6 slot e bus X fornisce 6 slot con 6 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 152 mA a 24V DC e 58 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 201000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,02 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie