Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400H RACK X80 HARSH 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET - BMEXBP0400H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400H RACK X80 HARSH 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 3.3...24 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

150 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864173948

Artikelnummer

SNRBMEXBP0400H

Herstellernummer

BMEXBP0400H

Hersteller

SNR

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

3.3...24 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

118 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

118 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

4

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

242.4 mm

Höhe:

105.11 mm

Tiefe:

19 mm

Questo backplane fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e Modicon M340. Questo backplane Ethernet è un accessorio di controller di automazione programmabili. Questo backplane doppio X-bus ed Ethernet è composto da 4 slot X-bus ed Ethernet per qualsiasi modulo e ha un consumo di alimentazione di 2,99 W. Questo backplane supporta un'ampia scelta di moduli e può essere esteso grazie al suo slot XBE. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. Questo backplane ha una corrente di 118 mA a 24 V DC e 49 mA a 3,3 V DC. È dotato di 1 modulo di espansione connettore(XBE) per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. Il backplane ha un peso di 0,715 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È conforme alle norme EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Questo backplane è compatibile con alimentatore X80, processore M340 o M580 e moduli Modicon X80. La gamma modicon X80 offre moduli compatibili comuni che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O in architetture di automazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie