Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210C ADATTATORE X80 RIO DROP COATED - BMECRA31210C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210C ADATTATORE X80 RIO DROP COATED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864174020

Artikelnummer

SNRBMECRA31210C

Herstellernummer

BMECRA31210C

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Eingangskanäle:

3

Anzahl der Schalteingänge:

1024

Anzahl der Eingänge:

1024

Max. Schaltstrom:

0 A

Schaltstrom ohmsch:

0 A

Max. Schaltleistung:

0 VA

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

1024

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1024

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

0

Ausgangsleistung:

0 VA

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsstrom:

0 A

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'adattatore di caduta per moduli RIO (uscita ingresso remoto) Ethernet ha 3 porte con backplane Ethernet rivestito. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e EtherNet/IP per la porta di servizio. Grazie ad un rivestimento protettivo sul circuito stampato, questo prodotto può essere utilizzato in ambienti gravosi. I dati di ingresso vengono raccolti e pubblicati verso l'adattatore I/O remoto in testa e i moduli di uscita vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'adattatore I/O remoto in testa. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'adattatore è compatibile con il modulo di ingresso multifunzione BMXERT, il modulo Ethernet BMXNOM, il modulo contatore BMXEHC, da 0 a 1024 canali discreti, da 0 a 256 canali analogici, il modulo HART BMEAH e il modulo di pesatura PMESWT. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle partidi ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie