SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210 COMUNICATORE X80 RIO DROP BACKPLANE ETH - BMECRA31210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingangskanäle - 3
Anzahl der Schalteingänge - 1024
Packung
1 ST
EAN
3595864174013
Artikelnummer
SNRBMECRA31210
Herstellernummer
BMECRA31210
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingangskanäle:
3
Anzahl der Schalteingänge:
1024
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Eingänge:
1024
Max. Schaltstrom:
0 A
Schaltstrom ohmsch:
0 A
Max. Schaltleistung:
0 VA
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
1024
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1024
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
0 VA
Mit Schaltfunktion:
ja
Bemessungsstrom:
0 A
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


