Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3023CA6C BCH2 180MM 3KW K IP65 CONN MIL - BCH2MR3023CA6C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.356 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480734823

Artikelnummer

SNRBCH2MR3023CA6C

Herstellernummer

BCH2MR3023CA6C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.85 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

0

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Nenndrehmoment:

5.39 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

Kugellager

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

-20...40 °C

Überlastfähigkeit:

ja

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 3000 giri/min e da un'estremità dell'albero scanalata senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore di seconda generazione con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 16,33 A e una potenza continua di 3000 W. Le dimensioni dell'albero sono 35 mm (diametro) x 79 mm (lunghezza). È dotato di connettore MIL per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50 e IP65. La lunghezza di questo prodotto è 202 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 4 mm (profondità) x 114.3 mm (diametro) con foro di montaggio di 200 mm. Pesa 18.5 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28. Questo prodotto è compatibile con il servoazionamento LXM26D con motore trifase a 3kW 220V. Supporta il montaggio a flangia asiatico standard da 180 mm con un sistema di raffreddamento a convezionenaturale. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie