Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LH1033CA6C BCH2 100MM 1KW LOW IP65 K - BCH2LH1033CA6C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LH1033CA6C BCH2 100MM 1KW LOW IP65 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Bemessungsfrequenz - 0...0 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606480734021

Artikelnummer

SNRBCH2LH1033CA6C

Herstellernummer

BCH2LH1033CA6C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

0

Bauform:

IM 3001 (B5)

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

3.18 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

Kugellager

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

-20...40 °C

Überlastfähigkeit:

ja

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Il servomotore è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 5000 giri/min e da un'estremità dell'albero scanalata senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore di seconda generazione con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 5,83 A e una potenza continua di 1000 W. Le dimensioni dell'albero sono 22 mm (diametro) x 45 mm (lunghezza). È dotato di connettore MIL per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50 e IP65. La lunghezza di questo prodotto è 153.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 7 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 4.6 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questagamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28. Questo prodotto è compatibile con il servoazionamento LXM26D con motore monofase 1kW 220V e servoazionamento LXM26D. Supporta il montaggio a flangia asiatico standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori LexiumBCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.