Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LF0433CF5C BCH2 80MM 400W K IP65 FR CONN - BCH2LF0433CF5C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LF0433CF5C BCH2 80MM 400W K IP65 FR CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 2000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.410 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480733710

Artikelnummer

SNRBCH2LF0433CF5C

Herstellernummer

BCH2LF0433CF5C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

2000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

23.7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

3

Nenndrehmoment:

0.64 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

80 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo servomotore brushless presenta una velocità meccanica massima di 5000rpm, un'estremità dell'albero a chiave, con freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È dotato di fili liberi. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale da 110 V a 220 V, una corrente di stallo continua di 2.29 A e una potenza continua di 400 W. L'estremità dell'albero e l'involucro sono conformi allo standard IP65. Le dimensioni della flangia sono 80 mm, fissate con 4 fori da 6,6 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 90 mm. Pesa 2,8 kg. I servomotori BCH2 con servoazionamenti Lexium soddisfano i requisiti delle macchine di produzione e imballaggio, dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo motore è certificato dalle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e conforme alle norme UE CE, UKCA, CSA e UL. Questo servomotore è compatibile con i servoazionamenti LXM26D e LXM28 a 0,4 kW, 220 V e con i cavi encoder e i cavi di alimentazione. Le posizioni di montaggio consentite sono montaggio orizzontale (IMB5), montaggio verticale (IMV1, IMV3) in conformità con IEC 60034-7. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie