SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS490C41Y AVVIATORE STATICO 410A 208 690 V - ATS490C41Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 410 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 220 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Altivar Soft Starter ATS490
EAN
3606486948897
Artikelnummer
SNRATS490C41Y
Herstellernummer
ATS490C41Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
410 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige


