SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS490C11Y AVVIATORE STATICO 110A 208 690 V - ATS490C11Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 110 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 55 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.481 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486948835
Artikelnummer
SNRATS490C11Y
Herstellernummer
ATS490C11Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
110 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


