SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480D17Y SOFT STARTER ATS480 17A DA 208 A 690V - ATS480D17Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...690 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481088994
Artikelnummer
SNRATS480D17Y
Herstellernummer
ATS480D17Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...690 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...690 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


