SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C32Y SOFT STARTER ATS480 320A DA 208 A 690V - ATS480C32Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 320 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 160 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22.489 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481089120
Artikelnummer
SNRATS480C32Y
Herstellernummer
ATS480C32Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
320 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie