SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C25Y SOFT STARTER ATS480 250A DA 208 A 690V - ATS480C25Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...690 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17.701 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481089113
Artikelnummer
SNRATS480C25Y
Herstellernummer
ATS480C25Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...690 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
220 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...690 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


