SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS430C17S6 AVVIATORE STATICO 170A 208 600 V - ATS430C17S6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.770 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486948682
Artikelnummer
SNRATS430C17S6
Herstellernummer
ATS430C17S6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


