SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D17S6 AVVIATORE STATICO 17A 230-600V - ATS22D17S6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.089 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480167270
Artikelnummer
SNRATS22D17S6
Herstellernummer
ATS22D17S6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


