SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C59Q AVVIATORE STATICO 590A 230-415V - ATS22C59Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 590 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 250 kW
Packung
1 ST
EAN
3606480211300
Artikelnummer
SNRATS22C59Q
Herstellernummer
ATS22C59Q
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
590 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


