SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C41Q AVVIATORE STATICO 410A 230-415V - ATS22C41Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 410 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 160 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 22
EAN
3606480211287
Artikelnummer
SNRATS22C41Q
Herstellernummer
ATS22C41Q
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
410 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20