SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C17S6 AVVIATORE STATICO 170A 230-600V - ATS22C17S6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 0 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.804 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480167355
Artikelnummer
SNRATS22C17S6
Herstellernummer
ATS22C17S6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie