SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N232RT Sanftanlasser fur Asynchronmotor, ATS01, - ATS01N232RT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 460...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Mit Display - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 01
EAN
3389110673128
Artikelnummer
SNRATS01N232RT
Herstellernummer
ATS01N232RT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
460...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20