Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N222RT AVVIATORE STATICO 22A 440 480V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N222RT AVVIATORE STATICO 22A 440 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 22 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 460...480 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110667325

Artikelnummer

SNRATS01N222RT

Herstellernummer

ATS01N222RT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

22 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

460...480 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni trifase con una corrente nominale fino a 22 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 15 HP a 460-480 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 154 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé dibypass integrato.