Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206QN AVVIATORE STATICO 6A 380 415V - ATS01N206QN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206QN AVVIATORE STATICO 6A 380 415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...415 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Altistart 01

EAN

3389110667202

Artikelnummer

SNRATS01N206QN

Herstellernummer

ATS01N206QN

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...415 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Mit Display:

ja

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a trifase con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 3 kW a 380-415V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.