Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206LU AVVIATORE STATICO 6A 200 240V - ATS01N206LU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206LU AVVIATORE STATICO 6A 200 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...240 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 0 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110667196

Artikelnummer

SNRATS01N206LU

Herstellernummer

ATS01N206LU

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...240 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

0 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Mit Display:

ja

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a 3 fasi con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 1,1 kW o 1 HP a 200-240 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre unrelé di bypass integrato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie