SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N112FT AVVIATORE STATICO 12A 110 480V - ATS01N112FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.089 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110667165
Artikelnummer
SNRATS01N112FT
Herstellernummer
ATS01N112FT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


