Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N106FT AVVIATORE STATICO 6A 110 480V - ATS01N106FT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N106FT AVVIATORE STATICO 6A 110 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.089 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110667141

Artikelnummer

SNRATS01N106FT

Herstellernummer

ATS01N106FT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

2.2 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di3 kW o 3 HP per motori trifase (da 110 a 480 Vca) e fino a 0,75 kW per motori monofase (da 110 a 230 Vca). Dimensioni: Larghezza 23 mm, altezza 100 mm, profondità 100 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie