Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAT2PA6 PINZA A CRIMPARE - AT2PA6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAT2PA6 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 10...35 mm²

  • Länge - 0 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110530810

Artikelnummer

SNRAT2PA6

Herstellernummer

AT2PA6

Hersteller

SNR

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

10...35 mm²

Länge:

0 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Pinza crimpatrice a cricchetto Linergy TR per terminazioni cavi da 0,25 a 6 mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie